曜日別特売

ドライブベルト交換レンチセット

ドライブベルト交換レンチセット - エスコドライブベルト交換レンチセット - エスコ

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。
ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。
スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。

セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)質量(g)700アズワン品番64-7880-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741679EA604BF-40
オープン
7,130
7,843(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする