曜日別特売

ホースプラッカー

ホースプラッカー - エスコホースプラッカー - エスコホースプラッカー - エスコ
用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。軸径(Φmm)6全長(mm)217質量(g)115軸長(mm)92アズワン品番64-7880-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741697EA604BS-3A
オープン
1,360
1,496(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする