エスコ
1/4"Hex/350-600mm ビットホルダー(伸縮型)
材質
本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)
350~600
質量(g)
269
アズワン品番
64-7881-15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741907
EA611AX-352
1/4"(6.35mm)
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください