5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット

5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット - エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット - エスコ

色の違いによって先端サイズの選別が容易です。
マグネット付。
ボールポイント付。
ビニールケース付。

寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)アズワン品番64-7881-17内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741916EA611BP-200〈セット内容〉EA611BP-203(3mm)紫、EA611BP-204(4mm)赤、EA611BP-205(5mm)橙、EA611BP-206(6mm)黄、EA611BP-208(8mm)白150片頭ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする