3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット

3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット - エスコ3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット - エスコ3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット - エスコ
寸法(mm)3アズワン品番64-7881-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741925EA611BP-2031/4"150片頭ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする