エスコ
5.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
寸法(mm)
5
色
橙
アズワン品番
64-7881-20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741943
EA611BP-205
1/4"
150
片頭
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください