エスコ
21x300mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
開口深さ:17mm
全長(mm)
300
質量(g)
214
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
27.3
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7882-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742695
EA612AR-121
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください