エスコ
22mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
22
全長(mm)
155
質量(g)
230
アズワン品番
64-7882-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64742984
EA613GK-22
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください