曜日別特売

24mm 打撃めがねレンチ

24mm 打撃めがねレンチ - エスコ24mm 打撃めがねレンチ - エスコ24mm 打撃めがねレンチ - エスコ

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)165質量(g)250アズワン品番64-7882-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64742993EA613GK-24
オープン
1,110
1,221(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする