22mm 打撃スパナ

22mm 打撃スパナ - エスコ22mm 打撃スパナ - エスコ

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)135質量(g)190アズワン品番64-7882-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64743176EA613GL-22
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする