エスコ
24mm 打撃スパナ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
24
全長(mm)
150
質量(g)
200
アズワン品番
64-7883-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743614
EA613GP-24
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください