エスコ
36mm 打撃スパナ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
36
全長(mm)
210
質量(g)
750
アズワン品番
64-7883-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64743648
EA613GP-36
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください