曜日別特売

50mm/5.0mm ピンレンチ

50mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ50mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ50mm/5.0mm ピンレンチ - エスコ
(1件のレビュー)

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)175ピン径(Φmm)5アズワン品番64-7884-05内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64744156EA613XW-32
オープン
2,560
2,816(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64744156
2021-06-15
用途: オートバイのベアリングリテーナーの締め付け
製造業

正常な使い方をすれば非常に良い商品です。固着したリテーナを緩める為に、柄の部分をハンマーで叩く使い方となってしまった。そうしたらピンが折れてしまった。自分の予想では緩まないだけでピンが折れる事は予想していなっ買った。ピンΦ4があればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする