エスコ
8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
7.3×7.6
寸法(mm)
S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235
全長(mm)
235
質量(g)
60
アズワン品番
64-7885-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745547
EA616DD-11
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください