エスコ
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
9.4×10
寸法(mm)
S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)
330
質量(g)
120
アズワン品番
64-7885-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745565
EA616DD-13
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください