エスコ
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
9.9×10.5
寸法(mm)
S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)
355
質量(g)
197
アズワン品番
64-7885-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745574
EA616DD-14
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください