エスコ
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
10.6×11.5
寸法(mm)
S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370
全長(mm)
370
質量(g)
240
アズワン品番
64-7885-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745583
EA616DD-15
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください