曜日別特売

16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング)

16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ
材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4全長(mm)406.4質量(g)340アズワン品番64-7885-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64745599EA616DD-16
オープン
3,690
4,059(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする