エスコ
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)
材質
工具鋼
厚さ(mm)
12.3×12.9
寸法(mm)
S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)
405
質量(g)
365
アズワン品番
64-7885-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745608
EA616DD-17
オープン
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください