エスコ
3/8" ソケットホルダー(黒)
材質
アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)
42.5
質量(g)
32
本体外径(Φmm)
18
アズワン品番
64-7886-47
耐荷重(g)
500
対辺寸法(inch)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64745723
EA617-133
ブラック
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください