曜日別特売

1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付)

1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付) - エスコ1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付) - エスコ
耐荷重(g)各500材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)全長(mm)47.6質量(g)135使用範囲500g以下本体外径(Φmm)18アズワン品番64-7886-48対辺寸法(inch)1/2"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64745739EA617-1401/2"47.6
オープン
5,220
5,742(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする