曜日別特売

1/4"DR/ E8 [TORX]ディープソケット

1/4"DR/ E8 [TORX]ディープソケット - エスコ
仕様ソケット深さ:7.0mm全長(mm)50サイズE8質量(g)25外径(Φmm)9.8差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64747078EA618AN-8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする