エスコ
3/8"DR/13mm フレアーナットソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
62
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
21.1
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747166
EA618BF-113
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください