エスコ
3/8"DR/18mm フレアーナットソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
80
対辺(mm)
18
外径(Φmm)
27
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747193
EA618BF-118
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください