エスコ
3/8"DR/19mm フレアーナットソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
80
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
28
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747209
EA618BF-119
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください