エスコ
3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール
全長(mm)
38
サイズ
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747218
EA618BH
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください