曜日別特売

3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)

3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組) - エスコ
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール全長(mm)50サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64747227EA618BH-1
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする