エスコ
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット
全長(mm)
250
質量(g)
250
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
19
差込角(inch)
3/8"(9.5mm)
アズワン品番
64-7890-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747489
EA618BL-514
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください