エスコ
3/8"DRx24.0mm ディープソケット
全長(mm)
65
質量(g)
191
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
31
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747683
EA618BP-24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください