曜日別特売

1/2"DR/10mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター

1/2"DR/10mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター - エスコ
全長(mm)49質量(g)106外径(Φmm)17適合ねじM10×1.25差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7893-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64749817EA618CZ-310A
2,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする