エスコ
1/2"DR/14mm(2.0) インパクトスタッドボルトセッター
全長(mm)
55
質量(g)
128
外径(Φmm)
22
適合ねじ
M14×2.0
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7893-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749869
EA618CZ-314B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください