エスコ
3/4"DRx1・5/16" ソケット(インチ)
全長(mm)
57
質量(g)
384
外径(Φmm)
46
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7893-70
対辺(inch)
1-5/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750009
EA618DF-115
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください