曜日別特売

13x250mm T型レンチ

13x250mm T型レンチ - エスコ
軸径(Φmm)10寸法(mm)13全長(mm)255質量(g)320軸長(mm)245アズワン品番64-7894-73内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64751086EA618GG-13
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64751086EA618GG-1350053325EA618GB-13EA618GG-13 13x300mm T型Boxレンチ エスコ 5005332513x300mm T型Boxレンチエスコ1個
2,350
税込2,585
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする