エスコ
1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)
寸法(mm)
D2:25、L1:15、d:18
全長(mm)
39
質量(g)
95
外径(Φmm)
29
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-44
対辺(inch)
13/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64752328
EA618KK-65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください