エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752328
品番
EA618KK-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
D2:25、L1:15、d:18
全長(mm)
39
質量(g)
95
外径(Φmm)
29
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-44
対辺(inch)
13/16