エスコ
1/2"DRx 5/16" ディープソケット(インチ/十二角)
全長(mm)
83
質量(g)
100
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
9
外径(Φmm)
12.3
寸法D2(mm)
22
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-7896-55
対辺(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64752425
EA618KN-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください