エスコ
1/4"DRx3mm [INHEX]ロングビットソケット
対辺(mm)
3
寸法(mm)
D:16、l:99
全長(mm)
121.5
質量(g)
54
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64753658
EA618NT-3
3
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください