エスコ
1/4"DRx 1/8" [INHEX]ロングビットソケット
全長(mm)
121.5
質量(g)
54
寸法D(mm)
16
寸法I(mm)
99
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-50
対辺(inch)
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64753694
EA618NT-101
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください