曜日別特売

1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)

1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製) - エスコ

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金全長(mm)40質量(g)48対辺(mm)10差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-12先端外径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64754595EA618WP-10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする