エスコ
Φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤/白)
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)
95.8
アズワン品番
64-7902-36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755067
EA628AM-4
12.7
10.6
ポリプロピレン
レッド
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください