エスコ
Φ0.8x270m 蛍光水糸(グリーン)
仕様
リール穴径:Φ9mm
材質
糸:ナイロン
色
グリーン
質量(g)
115
寸法(線径Φmm×全長m)
0.8×270
リールサイズ(mm)
Φ79×43
アズワン品番
64-7902-37
内容量
1個
注意
※蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755076
EA628AS-24
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください