エスコ
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×620
引張強度(kN)
11.0
アズワン品番
64-7902-80
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755399
EA628HC-8
8
200
ポリエチレン
6.45
3ツ打
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください