エスコ
9mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
寸法(mm)
Φ9×200m
質量(g)
8160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×580
引張強度(kN)
13.7
アズワン品番
64-7902-81
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755408
EA628HC-9
9
200
ポリエチレン
8.16
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください