エスコ
10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×680
引張強度(kN)
16.8
アズワン品番
64-7902-82
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755417
EA628HC-10
10
200
ポリエチレン
10.1
3ツ打
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください