エスコ
12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×240
引張強度(kN)
23.6
アズワン品番
64-7902-44
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755444
EA628HD-12
12
200
ポリエチレン
14.5
3ツ打
オープン
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください