エスコ
6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
引張強度(kN)
5.3
アズワン品番
64-7902-50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755487
EA628HT-6
-
6
100
ナイロン
2.02
金剛打
オープン
¥
10,200
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
36225020
EA628HT-6【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
6
100
ナイロン
2.02
金剛打
オープン
¥
10,800
¥
8,698
アウトレット
¥
9,568
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください