エスコ
80mm x 5m 平織ゴム (白)
材質
ポリエステル、ポリウレタン
幅(mm)
80
厚さ(mm)
1.25
色
白
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7903-36
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755968
EA628PV-222
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください