エスコ
60mm x10m 平織ゴム (黒)
材質
ポリエステル、ポリウレタン
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.25
色
黒
長さ(m)
10
アズワン品番
64-7903-43
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756038
EA628PV-303
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください