エスコ
9mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×580
引張強度(kN)
9.22
アズワン品番
64-7903-82
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756363
EA628TK-91
9
200
ビニロン
10.2
3ツ打
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください