エスコ
220x115x298mm 3連吊車
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×115×298
ローラー(W×Φmm)
60×60
適合ケーブル外径(Φmm)
60
アズワン品番
64-7903-99
安全最大荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756503
EA631EB-15
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください